Motion
UCST206NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCST206NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 30 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03767862
N° MFRUCST206NPMZ2
Prix167.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST206NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 30 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03767862
N° MFRUCST206NPMZ2
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
Prix167.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale
    112.7 mm
  • Fente Espacement  
    57.2 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST206NPMZ2
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250329922
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NPMZ2
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250329922

Aperçu

Description du fabricant
UCST206NPMZ2 30MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif