Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur totale144.5 mm
- Fente Espacement82.6 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST208NPMZ2
- Numéro CUP du fabricant0808250330041
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200NPMZ2
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330041