Motion
UCST210NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCST210NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI03767866
N° MFRUCST210NPMZ2
Prix301.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST210NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI03767866
N° MFRUCST210NPMZ2
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
Prix301.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    149.2 mm
  • Fente Espacement  
    85.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST210NPMZ2
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330188
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NPMZ2
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250330188

Aperçu

Description du fabricant
UCST210NPMZ2 50MM PRISE EN CHARGE