Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Longueur totale8.1875 po
- Fente Espacement4.7500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCSTX13-40NP
- Numéro CUP du fabricant0808250330485
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSTX00NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330485