Motion
MUC204-12RF

AMI BEARINGS INC
MUC204-12RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767872
N° MFRMUC204-12RF
Prix160.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUC204-12RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767872
N° MFRMUC204-12RF
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
Votre prix160.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUC200RF
  • CUP_NON
    0808250157273

Aperçu

Description du fabricant
MUC204-12RF 3/4 VIS DE RÉGLAGE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif