Motion
BTM204
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767881
N° MFRBTM204
Prix53.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767881
N° MFRBTM204
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
Prix53.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    71 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    24.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    B4
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BTM200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250314812

Aperçu

Description du fabricant
BTM204 20MM FLG 3-BOLT