Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre71 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage31 mm
- Longueur totale Diamètre90 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeKH204
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHTM200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250315611