Motion
UCF211C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCF211C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767922
N° MFRUCF211C4HR23
Prix494.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF211C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767922
N° MFRUCF211C4HR23
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
Prix494.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55.6 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Roulement de rechange
    UC211C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250258673

Aperçu

Description du fabricant
UCF211C4HR23 55MM FLG 4-BOLT