Motion
UCF215C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCF215C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767931
N° MFRUCF215C4HR23
Prix1,613.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF215C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767931
N° MFRUCF215C4HR23
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
Prix1,613.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    159 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    77.8 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4900 kgf
  • Roulement de rechange
    UC215C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250275304

Aperçu

Description du fabricant
UCF215C4HR23 75MM FLG 4-BOLT