Motion
UCFL202C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFL202C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767943
N° MFRUCFL202C4HR5
Prix118.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL202C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767943
N° MFRUCFL202C4HR5
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
Prix118.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    113 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250117116

Aperçu

Description du fabricant
UCFL202C4HR5 15MM FLG 2-BOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon