Motion
UCFL211C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFL211C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767954
N° MFRUCFL211C4HR5
Price$375.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL211C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767954
N° MFRUCFL211C4HR5
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
Price$375.59/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    184 mm
  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Overall Length Diameter  
    224 mm

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250222438

Aperçu

Description du fabricant
UCFL211C4HR5 55MM FLG 2-BOLT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif