Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-19/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUE204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFPL200W
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250137091
Aperçu
- CHOIX DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
- Insert de roulement en acier PBT résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100
- Applications typiques : Transformation des aliments Transformation des convoyeurs Transformation des agrumes Fabrication de verre à l’extérieur de l’étiquetage CVCA
- Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 1-15/16”