Motion
UEFPL205-14B

AMI BEARINGS INC
UEFPL205-14B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767972
N° MFRUEFPL205-14B
Prix183.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFPL205-14B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767972
N° MFRUEFPL205-14B
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
Prix183.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-25/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-14
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFPL200B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250141692

Aperçu

Description du fabricant
UEFPL205-14B 7/8 4-BOLT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif