Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre76 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage35.4 mm
- Longueur totale Diamètre95 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUE205
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUETM200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250333615