Motion
UETM207
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767989
N° MFRUETM207
Prix212.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767989
N° MFRUETM207
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
Prix212.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    100 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    43.9 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    122 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UE207
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UETM200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250333776

Aperçu

Description du fabricant
UETM207 35MM FLG 3-BOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif