Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre17 mm
- Diamètre du moyeu63.5 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage31 mm
- Désactivation de l’unité34.1 mm
- Espacement vertical des boulons22.2 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC203C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250123803