Motion
UEFBL204-12W

AMI BEARINGS INC
UEFBL204-12W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768035
N° MFRUEFBL204-12W
Prix188.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFBL204-12W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768035
N° MFRUEFBL204-12W
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
Prix188.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-19/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-13/32 po
  • Espacement vertical des boulons
    7/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UE204-12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFBL200W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250144518

Aperçu

Description du fabricant
UEFBL204-12W 3/4 3-BOLT FLG