Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Diamètre du moyeu4.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/32 po
- Désactivation de l’unité2.087 po
- Espacement vertical des boulons1-11/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Finition/revêtementRevêtement de nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4030 lbf
- Roulement de rechangeUE209-27
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFB200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250290925