Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finJoint arrière
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant0808250315956
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Roulement de rechangeMB5-16
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBFPL200BSW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250315956