Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6719 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre6.8906 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCFL200CE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250172740
Aperçu
Description du fabricant
CUCFL208-24CE 1-1/2 2-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité