Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.9531 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre9.8438 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC212-36
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCFL200CE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250242511