Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur63.50 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage24.7 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture1 Couvercle fermé et joint arrière
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 Couvercle fermé et joint arrière
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride étroite à quatre boulons avec couvercle et joint arrière
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMB4
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBFPL200CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250203765
Aperçu
- SÉRIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
- Logement en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion AISI 52100 avec coussinet en acier PBT et toute combinaison de couvercles fermés, de couvercles ouverts et de joints d’étanchéité arrière
- Applications typiques : Boisson Fruits de mer Transformation de la volaille Transformation de la viande fraîche Transformation des cornichons Transformation des agrumes
- Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 1-1/2” et 20mm à 50mm