Motion
UCFL207-21NP

AMI BEARINGS INC
UCFL207-21NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768215
N° MFRUCFL207-21NP
Price$173.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL207-21NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768215
N° MFRUCFL207-21NP
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
Price$173.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.1250 po
  • Bore Diameter  
    1-5/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Overall Length Diameter  
    6.3125 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-21
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250324026

Aperçu

Description du fabricant
UCFL207-21NP 1-5/16 2-BOLT FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif