Motion
BFPL6-18CB
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03768270
N° MFRBFPL6-18CB
Prix156.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03768270
N° MFRBFPL6-18CB
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
Prix156.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.193 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle ouvert et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    B6-18
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BFPL200CB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250129737

Aperçu

Description du fabricant
BFPL6-18CB 1-1/8 4-BOLT FLG