Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82 mm
- Longueur totale198.5 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du port1 bride SAE (Code 62)
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier (galvanisé)
- Style de poignéePoignée décalée
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageBride en ligne
- Matériau du joint toriqueViton®
- OptionsBride fendue - Vendue séparément
- SérieKHB-F6
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
- 1/2” - 2” Conception à passage intégral
- Raccords à bride fendue SAE Code 61 et 62
- Boîtier en acier au carbone
- Boîtier de bloc - Tailles 16 - 25
- Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
- Joints à bille en polyacétal (standard)
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
- Pression de fonctionnement jusqu'à 5800 psi selon
- Taille de la vanne et matériaux de joint sélectionnés
- Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec matériaux standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation