Motion
MBNFL5-16CW

AMI BEARINGS INC
MBNFL5-16CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03768338
N° MFRMBNFL5-16CW
Prix189.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MBNFL5-16CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03768338
N° MFRMBNFL5-16CW
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
Prix189.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle ouvert et joint arrière
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle ouvert et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride étroite à deux boulons avec couvercle et joint arrière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MB5-16
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBNFL200CW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250212415

Aperçu

Description du fabricant
MBNFL5-16CW 1 2-BOLT FLG
  • La vis d'insertion en acier inoxydable 440C est verrouillée par une bague intérieure étroite
  • Le boîtier est fabriqué en thermoplastique PBT avec un couvercle ouvert en thermoplastique et un joint arrière à ressort