Motion
UEP207-20TC

AMI BEARINGS INC
UEP207-20TC

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768350
N° MFRUEP207-20TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEP207-20TC

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768350
N° MFRUEP207-20TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.9844 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEP200TC
  • CUP_NON
    0808250177561

Aperçu

Description du fabricant
UEP207-20TC 1-1/4 BLOC D’OREILLER