Motion
UEFCS206-20FS

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-20FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03768380
N° MFRUEFCS206-20FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-20FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03768380
N° MFRUEFCS206-20FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3 po
  • Désactivation de l’unité
    1.335 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UEFCS200FS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332397

Aperçu

Description du fabricant
UEFCS206-20FS 1-1/4 CHARIOT FLG PILOTE