Motion
UCLP206-20FS

AMI BEARINGS INC
UCLP206-20FS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768382
N° MFRUCLP206-20FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCLP206-20FS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768382
N° MFRUCLP206-20FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.2500 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.1875 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-20FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCLP200FS
  • CUP_NON
    0808250326815

Aperçu

Description du fabricant
UCLP206-20FS 1-1/4 BLOC D’OREILLER