Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Global Largeur4.5000 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUC210-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250190607