Motion
UKF207+HS2307

AMI BEARINGS INC
UKF207+HS2307

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768499
N° MFRUKF207+HS2307
Price$172.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKF207+HS2307

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768499
N° MFRUKF207+HS2307
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
Price$172.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.6250 po
  • Bore Diameter  
    1-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.693 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UK207+HS2307
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKF200+HS2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250136162

Aperçu

Description du fabricant
UKF207+HS2307 1-1/8 4-BOLT FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté