Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.1875 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.374 po
- Longueur totale Diamètre9.8438 po
- Diamètre du pilote7-3/32 po
- Désactivation de l’unité2-47/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierRéfrigérateur à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Roulement de rechangeUC217-52
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFC200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250322282