Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2656 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCF200C
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250280407