Motion
UKPX09+H2309

AMI BEARINGS INC
UKPX09+H2309

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769201
N° MFRUKPX09+H2309
Prix217.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX09+H2309

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769201
N° MFRUKPX09+H2309
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
Votre prix217.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    58.70 mm
  • Largeur de la base
    66 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    138 mm à 173 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    222 mm
  • Largeur totale
    66 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UKX09+H2309
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+H2000
  • CUP_NON
    0808250196838

Aperçu

Description du fabricant
UKPX09+H2309 40MM BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif