Motion
UKPX13+H2313

AMI BEARINGS INC
UKPX13+H2313

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769205
N° MFRUKPX13+H2313
Prix626.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX13+H2313

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769205
N° MFRUKPX13+H2313
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
Prix626.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    76.20 mm
  • Largeur de la base
    82 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    181 mm à 225 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    155 mm
  • Longueur totale
    286 mm
  • Largeur totale
    82 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kgf
  • Roulement de rechange
    UKX13+H2313
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+H2000
  • CUP_NON
    0808250255245

Aperçu

Description du fabricant
UKPX13+H2313 60MM BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif