Motion
UKPX17+H2317

AMI BEARINGS INC
UKPX17+H2317

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769208
N° MFRUKPX17+H2317
Price$875.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX17+H2317

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769208
N° MFRUKPX17+H2317
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
Votre prix875.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    101.60 mm
  • Largeur de la base
    111 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    246 mm à 319 mm
  • Taille du boulon
    M22
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Hauteur totale
    209 mm
  • Longueur totale
    381 mm
  • Largeur totale
    111 mm

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 kgf
  • Roulement de rechange
    UKX17+H2317
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+H2000
  • CUP_NON
    0808250272860

Aperçu

Description du fabricant
UKPX17+H2317 75MM BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif