Motion
MUCFC208NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769229
N° MFRMUCFC208NP
Prix603.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769229
N° MFRMUCFC208NP
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
Prix603.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    120 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    145 mm
  • Diamètre du pilote
    100 mm
  • Désactivation de l’unité
    41.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2540 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC208
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFC200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250316724

Aperçu

Description du fabricant
MUCFC208NP 40MM CHARIOT FLG PILOTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif