Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre138 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage51.6 mm
- Longueur totale Diamètre165 mm
- Diamètre du pilote110 mm
- Désactivation de l’unité42.6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Finition/revêtementRevêtement en téflon
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3080 kgf
- Capacité de charge statique radiale1900 kgf
- Roulement de rechangeMUC210
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFC200TC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250316755