Motion
UCFC214-44C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFC214-44C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769235
N° MFRUCFC214-44C4HR5
Prix767.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC214-44C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769235
N° MFRUCFC214-44C4HR5
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
Prix767.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9688 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4688 po
  • Diamètre du pilote
    5-29/32 po
  • Désactivation de l’unité
    2-27/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214-44C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322237

Aperçu

Description du fabricant
UCFC214-44C4HR5 2-3/4 CHARIOT FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif