Motion
SUE207-23FSAM1

AMI BEARINGS INC
SUE207-23FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03769241
N° MFRSUE207-23FSAM1
Prix196.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE207-23FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03769241
N° MFRSUE207-23FSAM1
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
Prix196.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7280 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.7280 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250312399

Aperçu

Description du fabricant
SUE207-23FSAM1 1-7/16 ACCU-LOC BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif