Motion
SER205FS
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03769243
N° MFRSER205FS
Prix52.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03769243
N° MFRSER205FS
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
Prix52.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250106844

Aperçu

Description du fabricant
SER205FS 25MM VIS DE RÉGLAGE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif