Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur27.8 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FS
- CUP_NON0808250126187