Motion
SER210FS
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03769246
N° MFRSER210FS
Prix159.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03769246
N° MFRSER210FS
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
Prix159.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    28.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    2.0313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250132683

Aperçu

Description du fabricant
SER210FS 50MM VIS DE RÉGLAGE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif