Motion
MUCFB206
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769255
N° MFRMUCFB206
Prix376.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769255
N° MFRMUCFB206
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
Prix376.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre du moyeu
    82.6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Désactivation de l’unité
    40.8 mm
  • Espacement vertical des boulons
    31.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    920 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFB200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250246700

Aperçu

Description du fabricant
MUCFB206 30MM FLG 3-BOLT
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif