Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage0.8750 po
- Largeur de la base1 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 à 2.8750 po
- Taille du boulon5/16
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale3.6250 po
- Largeur totale1.1250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1830 lbf
- Capacité de charge statique radiale860 lbf
- Roulement de rechangeMB2-10
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieMBPPS200
- CUP_NON0808250281374