Motion
UCEP210-32
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03769271
N° MFRUCEP210-32
Prix286.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03769271
N° MFRUCEP210-32
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
Votre prix286.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3438 à 7.1563 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.9688 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCEP200
  • CUP_NON
    0808250226801

Aperçu

Description du fabricant
UCEP210-32 2 BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif