Motion
UC209-27RT
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769274
N° MFRUC209-27RT
Prix125.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769274
N° MFRUC209-27RT
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
Prix125.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    UC200RT
  • CUP_NON
    0808250312542

Aperçu

Description du fabricant
UC209-27RT 1-11/16 VIS DE RÉGLAGE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif