Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur43 mm
- Anneau extérieur Largeur20 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Largeur totale27 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+H2000
- CUP_NON0808250110223