Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur59 mm
- Anneau extérieur Largeur24 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Largeur totale33 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+H2000
- CUP_NON0808250147687