Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Anneau intérieur Largeur65 mm
- Anneau extérieur Largeur27 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Capacité de charge statique radiale4100 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+H2000
- CUP_NON0808250204441
Aperçu
Description du fabricant
UK213+H2313 60MM MANCHON ADAPTATEUR BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité